Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - MICROFLOOR 1634 Led 3W S+L 120D Inox 3000K - 53081739

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169188

Réf. Sonepar

00076004505

Réf. Fournisseur

53081739

Marque

Disano

Extérieur MICROFLOOR CLD S+L 0,44KG 520 lumens 3000K 120° CRI 80 3 WATT INOX IP67 IK08 facteur de puissance >0,95 durée de vie à 70% 50.000 h (L70B50)

Les Atouts de l'article:

Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld s+l (sans alimentation électrique+ led)Son faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en inoxLa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Microfloor peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables

Les Atouts de la gamme:

Disano vous présente l'encastré microfloor, un luminaire discret avec une lampe GU10 (230V) interchangeable. Son corps est en nylon f.v.Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre : En acier inox AISI 316.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.Possibilité de l'encastré au sol avec l'ACC. 313 et au mur avec l'ACC 314.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano