Non retournable

Disano - MICROFLOOR 1661 Led 1W S+L 120D Inox 4000K - 53081600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 120 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - -86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952099607

Réf. Sonepar

00076003067

Réf. Fournisseur

53081600

Marque

Disano

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-86 mm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

1 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

3...3 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

86 mm

diamètre externe:

120 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur MICROFLOOR CLD 0,40KG 43 lumens 4000K 120° CRI 80 1 WATT INOX IP67 IK08

Les Atouts de l'article:

Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld (alimentation éléctrique)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en inoxLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Microfloor peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables

Les Atouts de la gamme:

Disano vous présente l'encastré microfloor, un luminaire discret avec une lampe GU10 (230V) interchangeable. Son corps est en nylon f.v.Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre : En acier inox AISI 316.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.Possibilité de l'encastré au sol avec l'ACC. 313 et au mur avec l'ACC 314.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano