Disano - MIDIFLOOR 1871 Led 4,5W Rgb S+L Inox 4000K - 53079000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 140 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952105438
Réf. Sonepar
00076210543
Réf. Fournisseur
53079000
Marque
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
140 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
température de couleur:
0...0 K
puissance du système:
0 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
couleur de la lumière:
multicolore
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
140 mm
charge max.:
3000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire MIDIFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)Le produit est orientable et possède des led RGB FullcolorSon faisceau a un angle étroitLa couleur du produit est en inoxInstallable sur des surfaces imflammablesMidifloor peut être encastré au sol
Les Atouts de la gamme:
Les éclairages de mise en valeur soulignent les détails et confèrent une troisième dimension aux objets. Il s'intègre aussi bien au style classique qu'au style moderne en produisant le même effet... Corps: en aluminium avec contre-boitier en nylon f.v.. Max 3000kg.Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre: En acier inox AISI 316L.Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


