Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - MIDIFLOOR 1872 Led Cob 5,5W S+L Inox 3000K - 53079100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 140 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - -170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952105414

Réf. Sonepar

00076210541

Réf. Fournisseur

53079100

Marque

Disano

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-170 mm

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

6 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

140 mm

charge max.:

3000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré sol Midifloor de 6 Watt 3000K 252 lumens 1,132kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP67 IK10

Les Atouts de l'article:

Le luminaire MIDIFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)Le produit est orientableSon faisceau a un angle étroitLa couleur du produit est en inoxInstallable sur des surfaces imflammablesMidifloor peut être encastré au sol

Les Atouts de la gamme:

Les éclairages de mise en valeur soulignent les détails et confèrent une troisième dimension aux objets. Il s'intègre aussi bien au style classique qu'au style moderne en produisant le même effet... Corps: en aluminium avec contre-boitier en nylon f.v.. Max 3000kg.Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre: En acier inox AISI 316L.Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano