Non retournable

Disano - MINICOMFORT 841 Led 2X 19W blanc 3000K UGR16 - 15353639

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076005238

Réf. Fournisseur

15353639

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

Plafonnier Minicomfort CLD 841 19 W 2046 lumens 3000K CR >80 BLANC 4,38 kg IP20 IK07 UGR<16 Lowflicker Durée de vie 80.000 heures L70B20 Groupe risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) Facteur de puissance >= 0,95

Les Atouts de la gamme:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano