Disano - MINIFLOOR 1883 Led ambre 12W Inox 2200K IP67IK08 - 53078573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 300 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - -329 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952144321
Réf. Sonepar
00076214432
Réf. Fournisseur
53078573
Marque
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
300 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-329 mm
flux lumineux utile:
1950 lm
température de couleur:
2200...2200 K
puissance du système:
12 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
329 mm
diamètre externe:
300 mm
longueur d’encastrement:
300 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
40 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
MINIFLOOR est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 2200k (rendu très chaud)La couleur du produit est en inoxLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Faisceau moyenL'appareil est construit avec des matériaux carrossable et/ ou piétinableColour quality
Les Atouts de la gamme:
Minifloor LED fait partie de la famille des spots résidentiels. Cette gamme offre une lumière adaptée pour éclairer les lieux hsistoriques tels que les façades des monuments hsistoriques, les zones résidentielles, les zones piétonnes et les rues.CORPS : en aluminium moulé sous pression avec cadre en acier inox AISI 316.DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).DOTATION : modèles fournis avec cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série.EQUIPEMENT : joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP67IK08 conforme aux normes EN60529. Double isolation.Sur demande : version IP68 avec gel d'étanchéité sur le fond de l'appareil (non adapté pour une utilisation en immersion).
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


