Non retournable

Disano - MINIQUADRO 1822 Led 3W inox 3000K IP67IK09 - 53042039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169324

Réf. Sonepar

00076004488

Réf. Fournisseur

53042039

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur MINIQUADRO CLD 1,64KG 1W WHITE 51 lumens 3000k 2w acier inoxydable IP67 IK09 durée de vie 50.000 h à 80% (L80B50) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire MINIQUADRO dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en acier inoxydableSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Miniquadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps : En nylon noir. Structure: en acier inox AISI 304. L'appareil a réussi le test de résistance au charge statique (EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2000Kg. Boîtier d'encastrement: doté de boîtier d'encastrement en nylon avec domino. Câblage séparé pour réduire l'impact thermique sur les composants et simplifier l'installation. LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B50 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano