Disano - NIKOS 1105 Led 75W-150W CCT/Power Beam Angle Switch IP65IK08 anthracite - 32156500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - NIKOS 1105 Led 75W-150W CCT/Power Beam Angle Switch IP65IK08 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 75 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • variation 1-10V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952192476

Réf. Sonepar

00076219247

Réf. Fournisseur

32156500

Marque

Disano

puissance du système:

75 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

46 mm

longueur:

380 mm

avec élément de protection:

Non

NIKOS 1105 Led 75W-150W CCT/Power Beam Angle Switch IP65IK08 anthracite

Les Atouts de la gamme:

Le Nikos est équipé de série avec des crochets pliables de suspension et avec un connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareilCet appareil se caractérise principalement par sa nouvelle technologie de « modification de température de couleur » situés sur le corps de l’appareil.Les 3 sélecteurs intégrés permettent de :sélectionner le type de luminosité selon 3 plages de puissance en sortiesélectionner le type de faisceau lumineuxsélectionner 3 différentes températures de couleur pour s’adapter à la plupart des installationsCorps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capotOptique : optique en polycarbonate à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Peinture : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano