Disano - ONDA 1279 Led 17W argent sablé 3000K 800Lm IP65IK07 - 42032439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
facteur de puissance (cos phi) - 1279
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952170122
Réf. Sonepar
00076004361
Réf. Fournisseur
42032439
Marque
Disano
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
facteur de puissance (cos phi):
1279
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
ONDA dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en argent sablé
Les Atouts de la gamme:
Onda est une applique résidentielle en lumière directe et indirecte. Corps/Structure : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : en verre trempé ép. 8mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs.Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. En série : durant le changement de la lampe, la structure reste accrochée au corps de l'appareil grâce à une chaîne de sécurité en acier. Ta-20 à +40 ° C Facteur de puissance >0.9Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


