Disano - PODIO 2564 Led 28W 4000K 15D argent IP66IK08 - 42250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1843 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952145359
Réf. Sonepar
00076214535
Réf. Fournisseur
42250000
Marque
Disano
flux lumineux utile:
1843 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
hauteur/profondeur:
98 mm
longueur:
138 mm
diamètre externe:
115 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Les Atouts de l'article:
PODIO est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en argent Son faisceau est un faisceau étroit (15°)Version avec lentille
Les Atouts de la gamme:
Podio est un petit projecteur architectural disponible en différentes versions : pour une installation au sol, pour une installation murale avec alimentation électrique loin du luminaire ou en version murale avec le luminaire caché.Il se décline également avec réflecteur ou avec lentilles.Corps/cadre : aluminium moulé sous pression, avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression. Base : aluminium moulé sous pression.Réflecteur : en aluminium argenté haute performance.Diffuseur : en verre trempé ultra clair ép. 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.

Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


