Disano - PODIO 2569 Led 40W 3000K 28D blanc IP66IK08 - 42257739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2960 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952148152
Réf. Sonepar
00076214815
Réf. Fournisseur
42257739
Marque
Disano
flux lumineux utile:
2960 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
blanc
longueur:
138 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
efficacité lumineuse:
74 lm/W
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
adapté à un montage par serrage:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau de la verrine:
verre transparent
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
émission de lumière:
direct
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4386...4386 lm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.92
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
160 mm
diamètre externe:
115 mm
hauteur/profondeur:
236 mm
longueur:
240 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


