fin de vie

Disano - PORTOFINO 1877 Led sphérique applique 4000K corten - 5111702191

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • type de luminaire - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952136630

Réf. Sonepar

00076213663

Réf. Fournisseur

5111702191

Marque

Disano

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

couleur de la lumière:

blanc

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

Extérieur PORTOFINO CLD 0,85KG 801 lumens 4000K CRI> 80 10W CORTEN IP65 IK08 facteur de puissance >0,9 durée de vie 70% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire PORTOFINO dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Appareils à murSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en cortenSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)

Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.

Disano

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano