Non retournable

Disano - QUADRO 1819 Led 27W 616lm Inox 3000K IP67IK10 - 53099039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - QUADRO 1819 Led 27W 616lm Inox 3000K IP67IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004508

Réf. Fournisseur

53099039

Marque

Disano

Extérieur QUADRO led 27 watt 616 lumens poids 13 kg 3000K en inox IP67 IK10 402mm x 402mm

Les Atouts de l'article:

Le luminaire QUADRO dispose du cablage cld (alimentation électrique)La couleur du produit est en inoxLe faisceau a un angle extra largeLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Quadro peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables

Les Atouts de la gamme:

Quadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps: en aluminium moulé sous pression revêtue de peinture en poudre couleur argent.Structure: en acier inox AISI 304.Boîtier d’encastrement: doté de boîtier d’encastrement en nylon avec domino.Câblage séparé pour réduire l’impact thermique sur les composants et simplifier l’installation.Diffuseur: Verre interne trempé de 5mm résistant aux chocs thermiques. Verre extérieur trempé de 15mm résistant aux chocs thermiques et stress mécaniques jusqu’à 2000 Kg (Versions avec verre anti-dérapage surdemande.).Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Boîtier accessoires en nylon avec domino 4P 4 mm2. Prédisposition avec ligne d’entrée et de sortie, système anti arrachement en nylon de 1/2 pouce et câble avec double isolation section 1mm2.Equipement: Joint en caoutchouc silicone.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano