Disano - QUASAR 2897 Led 100W-200W CCT/Power Beam Angle noir diamètre 310mm - 38009300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
variation 1-10V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952193923
Réf. Sonepar
00076219392
Réf. Fournisseur
38009300
Marque
Disano
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...40 °C
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
175 mm
avec élément de protection:
Non
Les Atouts de la gamme:
La modularité du design optique, les solutions adoptées pour le design des circuits électroniques font de la suspension Quasar un produit qui est en mesure de garantir d’énormes avantages d’application pour les différentes solutions de montage.Quasar existe en différents diamètres : diamètre 240 - diamètre 280 - diamètre 320La gamme esxiste en CCT SWITCH permettant ainsi de choisir la puissance et la température de couleur de 3000K, 4000K ou 6500K afin de maximaliser l'efficacité et de formuler la meilleure solution selon les contextes d'installation.Corps : en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capotOptique : en polycarbonate à disques concentriquesPeinture : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


