Disano - RAPID SYSTEM 6000 blanc L= 3260 S non lampé - 13290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3260 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
matériau - acier
avec câblage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952130522
Réf. Sonepar
00076002730
Réf. Fournisseur
13290000
Marque
Disano
longueur:
3260 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
classe de protection:
I
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
RAPID SYSTEM est un appareil sans alimentation électrique avec douilleLa couleur du luminaire est en blancLe produit peut être installé sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matériaux résistants aux agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


