Disano - RAPID SYSTEM 6401 UVC Fluo 1X21W + Led blanc - 23804069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 21 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 628 mm
largeur - 46 mm
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952172607
Réf. Sonepar
00076217260
Réf. Fournisseur
23804069
Marque
Disano
puissance du système:
21 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
628 mm
largeur:
46 mm
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
88 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le corps du luminaire • En acier laminé galvanisé à chaud • Ses bords retournés anti-coupure• Calottes en polycarbonateLa peinture • En acier pré verni au four avec • Une résine en polyester, de • Couleur blanche, • Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissementLa douille • En polycarbonate blanc• Les contacts en bronze Il dispose un loquet de fixation en nylonCe luminaire se monte directement au plafond ou au murInstallables sur des surfaces normalement inflammablesEn cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d’éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l’alimentationL’autonomie du dispositif est de 60 minutesLorsque l’alimentation électrique est rétablie, la pile se recharge automatiquement
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


