Disano - RAPID SYSTEM 6502 Led Emergency 56W 6694lm 4000K blanc - 23754207

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6480 lm

  • puissance du système - 59 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1186 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952125931

Réf. Sonepar

00076212593

Réf. Fournisseur

23754207

Marque

Disano

flux lumineux utile:

6480 lm

puissance du système:

59 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1186 mm

largeur:

63 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

76 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

6502 Rapid System bilampe LED CLD-E de 59 Watt 6994 lumens 4000k CRI 80 Blanc 1,94kg Facteur de puissance : 0,9 ta : 10°C +40°C Durée de vie 80,000 heures L80B20 Groupe 0 IP40 IK07 LOW FLICKER

Les Atouts de l'article:

Disano met à profit son expérience et sa qualité Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière générationLes modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière Le corps du luminaire• En acier laminé galvanisé à chaud• Ses bords retournés anti-coupure • Calottes en polycarbonateDiffuseur• Méthsacrylate de micro-nervuréPeinture• Acier préverni au four• Résine polyester• Couleur blanche• Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissementDotation : • Loquet de fixation en nylonÉquipement • Possibilité de faire tourner les tubes de LED pour diriger la lumière• Puis optimiser le rendement d'accessoires OptiquesMontage • Au plafond ou au mur Installables sur des surfaces normalement inflammables

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano