Disano - RAPID SYSTEM 6502 Led Emergency 8100lm 4000K - 23754307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8100 lm
puissance du système - 71 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1486 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952125672
Réf. Sonepar
00076212567
Réf. Fournisseur
23754307
Marque
Disano
flux lumineux utile:
8100 lm
puissance du système:
71 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1486 mm
largeur:
63 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
76 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Disano met à profit son expérience et sa qualité Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière générationLes modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière Le corps du luminaire• En acier laminé galvanisé à chaud• Ses bords retournés anti-coupure • Calottes en polycarbonateDiffuseur• Méthsacrylate de micro-nervuréPeinture• Acier préverni au four• Résine polyester• Couleur blanche• Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissementDotation : • Loquet de fixation en nylonÉquipement • Possibilité de faire tourner les tubes de LED pour diriger la lumière• Puis optimiser le rendement d'accessoires OptiquesMontage • Au plafond ou au mur Installables sur des surfaces normalement inflammables
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


