fin de vie

Disano - RIGO 418 fluo 1X17 1250lm 4000K blanc - DIS21456100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP43

  • nombre de lampes/modules - 1

  • facteur de puissance (cos phi) - 418

  • largeur - 80 mm

  • douille - G5

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952074413

Réf. Sonepar

00076207441

Réf. Fournisseur

DIS21456100

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP43

nombre de lampes/modules:

1

facteur de puissance (cos phi):

418

largeur:

80 mm

douille:

G5

longueur:

576 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

tension nominale (Un):

220...240 V

Plafonnier NON LED Rigo CELL 418 FL 1x14 1250 lumens 4000k Ra 1b 17W Fixation G5 blanc IP43 IK03 0,9 kg

Les Atouts de l'article:

L'appareil RIGO dispose d'une lampe Fluo 1x14.La couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)

Les Atouts de la gamme:

RIGO est un plafonnier.Le corps de l'appareil• En aluminium extrudé avec têtes ABSOptique • En aluminium spéculaireDiffuseur• En polycarbonate opale• Strié à l’intérieur et lisse à l’extérieur• Anti-poussière• Stabilisé aux rayons UVPeinture• Structure poudrée polyester• Stabilisée aux rayons UV.