Disano - RIGO 420 Led 18W prise et interrupteur blanc 4000K - 21456692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 876 mm
largeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952117035
Réf. Sonepar
00076003348
Réf. Fournisseur
21456692
Marque
Disano
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
876 mm
largeur:
80 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
42 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'appareil RIGO dispose d'une technologie LED 18W avec prise et interrupteurLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
RIGO est un plafonnier.Le corps de l'appareil• En aluminium extrudé avec têtes ABSOptique • En aluminium spéculaireDiffuseur• En polycarbonate opale• Strié à l’intérieur et lisse à l’extérieur• Anti-poussière• Stabilisé aux rayons UVPeinture• Structure poudrée polyester• Stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


