Disano - RIGO 420 Led 26W 2858lm blanc 4000K IP43IK08 - 21456700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2858 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952117042
Réf. Sonepar
00076003349
Réf. Fournisseur
21456700
Marque
Disano
flux lumineux utile:
2858 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
1176 mm
longueur:
1176 mm
largeur:
80 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
montage mural:
Oui
matériau:
aluminium
adapté pour le montage suspendu:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
montage en ligne continue possible:
Non
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
72
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
42 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil RIGO dispose d'une technologie LED 28WLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
RIGO est un plafonnier.Le corps de l'appareil• En aluminium extrudé avec têtes ABSOptique • En aluminium spéculaireDiffuseur• En polycarbonate opale• Strié à l’intérieur et lisse à l’extérieur• Anti-poussière• Stabilisé aux rayons UVPeinture• Structure poudrée polyester• Stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


