Disano - RODI 832 Led 39W blanc 4150lm 3000K UGR22 - 15023239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4464 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 4464...4464 lm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952166088
Réf. Sonepar
00076005118
Réf. Fournisseur
15023239
Marque
Disano
flux lumineux utile:
4464 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
4464...4464 lm
pays de fabrication:
CHINE
Encastré Rodi ip 65 39w Dali 4264 lumens Blanc UGR inf22 Ip20/40 IK06 Facteur de puissance: ?0,95. Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Classification de sécurité photobiologique : Groupe exempté
Les Atouts de l'article:
Rodi est le nouveau plafonnier • LED encastré Dans la version rétroéclairéeUne manière totalement innovante de faire de la lumièreLuminaire au design très fin et équipé de LED 3000K à hsaut rendement Rodi offre une luminosité élevée et une émission de lumière diffuse Une consommation d'énergie extrêmement faible et en s'imposant comme le produit idéal dans les applications d'éclairage générales et fonctionnellesCette version est IP 65 et dali
Les Atouts de la gamme:
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.Alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Rodi est le nouveau plafonnier • LED encastré Dans la version rétroéclairéeUne manière totalement innovante de faire de la lumièreLuminaire au design très fin et équipé de LED 3000K à hsaut rendement Rodi offre une luminosité élevée et une émission de lumière diffuse Une consommation d'énergie extrêmement faible et en s'imposant comme le produit idéal dans les applications d'éclairage générales et fonctionnellesCette version est IP 65 et dali
Les Atouts de la gamme:
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.Alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


