Disano - RODIO 1887 HP asymétrique 284W 45D graphite Ip66Ik08 34620lm 4000K - 41475938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 34620 lm
répartition lumineuse - asymétrique
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952184655
Réf. Sonepar
00076005109
Réf. Fournisseur
41475938
Marque
Disano
flux lumineux utile:
34620 lm
répartition lumineuse:
asymétrique
pays de fabrication:
ITALIE
Projecteur Rodio de 284w- cld haute résistance chimique 4000K 34620 lumens 6kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta- 30°C à +40°C IP66 IK08 asymétrique graphite
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


