Disano - RODIO 1891 Led symétrique 118W 18569lm 4000K graphite haute réisstance - 41478638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 13188 lm
répartition lumineuse - symétrique
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952190472
Réf. Sonepar
00076005081
Réf. Fournisseur
41478638
Marque
Disano
flux lumineux utile:
13188 lm
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
ITALIE
Projecteur Rodio de 121 Watt 4000K 12211 lumens 6,145kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08 haute résistance chimique
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


