Disano - RODIO 1897 Led Cob symétrique 103W 4000K graphite - 41482122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
répartition lumineuse - symétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952164619
Réf. Sonepar
00076004812
Réf. Fournisseur
41482122
Marque
Disano
répartition lumineuse:
symétrique
Projecteur Rodio de 108 Watt 4000K 12308 lumens 5,505kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et groupe de risque 0- Facteur de puissance: >= 0.9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08 faisceau étroit
Les Atouts de la gamme:
La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors. Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors. Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


