Non retournablenouveau

Disano - RUGBY 1270 Led 8W-15W-25W CCT/Power Beam Angle Switch marron - 21563300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - RUGBY 1270 Led 8W-15W-25W CCT/Power Beam Angle Switch marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952197778

Réf. Sonepar

00076219777

Réf. Fournisseur

21563300

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

RUGBY 1270 Led 8W-15W-25W CCT/Power Beam Angle Switch marron

Les Atouts de la gamme:

Rugby est appareil d’éclairage LED au design simple et à installation facile. Doté de DIP switch intégrés pour la sélection du faisceau lumineux, il permet de choisir entre trois températures de couleur (3000K, 4000K, 5000K) et trois niveaux de puissance (8 W, 15 W, 25 W), s’adaptant à différentes exigences applicatives. Le capteur crépusculaire intégré rend son utilisation idéale pour les environnements résidentiels, garantissant efficacité énergétique et confort visuel.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano