Disano - SATURNO 2884 Led 104W Sensor P 4000K graphite - 3307610061

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 104 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SATURNO

EAN

8012952168846

Réf. Sonepar

00076003892

Réf. Fournisseur

3307610061

Marque

Disano

puissance du système:

104 W

température de couleur:

4000...4000 K

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.

; Les Atouts de l'article:

Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort

; Les Atouts de la gamme:

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.