Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - SQUARE 2576 Led 43W 2413lm blanc 3000K avec lentille - 43185439

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - SQUARE 2576 Led 43W 2413lm blanc 3000K avec lentille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4700 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169614

Réf. Sonepar

00076004442

Réf. Fournisseur

43185439

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4700 lm

Projecteur SQUARE LED 2,50KG LED COB 2595 lumens 3000k 60° CRI 90 43W blanc IP66 IK08 facteur de puissance 0,92 durée de vie 80% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire SQUARE dispose du cablage cld cell (alimentation électrique)Son faisceau a un angle étroit/moyen/largeLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)colour quality

Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano