Disano - SQUARE 2576 Led 43W 2685lm graphite 3000K avec lentille - 43185139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 4700...4700 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952169645
Réf. Sonepar
00076004438
Réf. Fournisseur
43185139
Marque
Disano
flux lumineux utile:
4700 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
4700...4700 lm
Les Atouts de l'article:
Le luminaire SQUARE dispose du cablage cld cell (alimentation électrique)Son faisceau a un angle étroit/moyen/largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)colour quality
Les Atouts de la gamme:
La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


