Disano - STARLED 1637 Powerled 1,4W S+L argent sablé - 53077000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
appareillage fourni - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952037340
Réf. Sonepar
00076036700
Réf. Fournisseur
53077000
Marque
Disano
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
orientable:
Non
type de tension:
AC
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1.4...1.4 W
efficacité lumineuse:
60 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
112 mm
diamètre:
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-112 mm
diamètre d'encastrement:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)• Le produit à un écran à paupièreSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en grisLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Installable sur des surfaces imflammables
Les Atouts de la gamme:
La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


