Disano - STARLED 1638 Led 1,4W S+L argent sablé 4000K - 53087000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
appareillage fourni - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952037364
Réf. Sonepar
00076037030
Réf. Fournisseur
53087000
Marque
Disano
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
orientable:
Non
type de tension:
AC
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1.4...1.4 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
112 mm
diamètre:
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-112 mm
diamètre d'encastrement:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Le luminaire Starled dispose du cablage cld s+l (sans alimentation électrique+ led)La couleur du produit est en grisLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Starled peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables
Les Atouts de la gamme:
La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


