Disano - STARLED 1673 230V 2,5W 80lm 4000K graphite - 53069600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
appareillage fourni - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952068603
Réf. Sonepar
00076036370
Réf. Fournisseur
53069600
Marque
Disano
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
orientable:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse:
43 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
longueur:
133 mm
largeur d'encastrement:
89 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-71 mm
longueur d’encastrement:
127 mm
Les Atouts de l'article:
Le Starled est un encastré outdoor réalisé pour de l'éclairage de balisage discret.Son corps est en nylon s.v. Incassable.Son cadre est en aluminium moulé sous pressionLe diffuseur est en verre satiné, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


