Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - STARLED 1673 230V 2,5W argent sablé 4000K - 53069700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • appareillage fourni - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952068610

Réf. Sonepar

00076036380

Réf. Fournisseur

53069700

Marque

Disano

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage en saillie:

Non

avec boîte d'encastrement:

Oui

orientable:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse:

43 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

longueur:

133 mm

largeur d'encastrement:

89 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-71 mm

longueur d’encastrement:

127 mm

Extérieur résidentiel Starled mural Led 1 watt 4000K 120° poids 0,41 Kg gris piétonnes carrosable IP67 IK08

Les Atouts de l'article:

Le luminaire Starled dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Le produit est de forme rectangulaireSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Il fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano