🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Disano - THEMA 970 Led 45W 3000K traversant gris IP66IK08 - 1647353972

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952185249

Réf. Sonepar

00076005098

Réf. Fournisseur

1647353972

Marque

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Étanche Thema 31w 6000 lumens 3000K Cri80 Ip65 IK08 Gris traversant Facteur de puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux : Money saving L80B50 50.000 heures. groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

Plafonnier Thema Le corps de l'appareil • Polycarbonate moulé par injection• Couleur grise• Incassable• Autoextinguible, • Stabilisé aux rayons UV, • haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internesLe diffuseur • polycarbonate moulé par injection • Stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière• Autoextinguible V2• stabilisé aux rayons UVFinition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuseFermeture à pression avec vis de sécurité en acier inoxLe réflecteur • Acier galvanisé laqué au four avec • Résine polyester• Couleur blanche• Stabilisé aux rayons UVDimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls... Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mmÉquipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano