Disano - THEMA 970 Led 49W traversant et connectique 4000K - 16473500722264

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952185270

Réf. Sonepar

00076005169

Réf. Fournisseur

16473500722264

Marque

Disano

puissance du système:

45 W

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.

; Les Atouts de l'article:

Thema est équipé du cablage CLD (alimentation électronique +LED)

; Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.