Disano - VOLO 3580 HP Led 23W bleu azur Ip66Ik08 4115lm 3000K - 42460139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4115 lm
puissance du système - 23 W
couleur du boîtier/corps - bleu
douille - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152166
Réf. Sonepar
00076215216
Réf. Fournisseur
42460139
Marque
Disano
flux lumineux utile:
4115 lm
puissance du système:
23 W
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
type de tension:
AC
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.



