Disano - VOLO 3580 HP Led 41W bleu azur Ip66Ik08 7019lm 3000K - 42460339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7019 lm
puissance du système - 41 W
couleur du boîtier/corps - bleu
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée - 41...41 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152203
Réf. Sonepar
00076215220
Réf. Fournisseur
42460339
Marque
Disano
flux lumineux utile:
7019 lm
puissance du système:
41 W
couleur du boîtier/corps:
bleu
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
41...41 W
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.



