Disano - VOLO Cy 3582 perlé 32W Ip66Ik08 4835lm 3000K - 42462239

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4835 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152364

Réf. Sonepar

00076215236

Réf. Fournisseur

42462239

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4835 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

Extérieur VOLO CY 3581 LED 5,13kg 3337 lumen 3000K CRI 70 26W perle 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.