Disano - VOLO Ep 3581 bleu azur 64W Ip66Ik08 10180lm 4000K - 42461300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 10180 lm
puissance du système - 64 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152463
Réf. Sonepar
00076215246
Réf. Fournisseur
42461300
Marque
Disano
flux lumineux utile:
10180 lm
puissance du système:
64 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Extérieur VOLO EP 3581 LED 5,73kg 8970 lumen 4000K CRI 70 69W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
NoticePDF



