Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ditel - Bloc autonome de sécurité (BAES) 650 Lumen non permanent 1h autonomie IP44 ALP - A6500010L

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Bloc autonome de sécurité (BAES) 650 Lumen non permanent 1h autonomie IP44 ALP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.5 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.13

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436610921404

Réf. Sonepar

02636092140

Réf. Fournisseur

A6500010L

Marque

Ditel

puissance du système:

2.5 W

facteur de puissance (cos phi):

0.13

pays de fabrication:

ESPAGNE

Bloc autonome de sécurité (BAES) 650 Lumen non permanent 1h autonomie IP44 ALPHA

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel