Non retournable

Ditel - BLOC PHARES AT 3950Lm IP65 NP 1h - PL4K01015

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - BLOC PHARES AT 3950Lm IP65 NP 1h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436610921251

Réf. Sonepar

02636092125

Réf. Fournisseur

PL4K01015

Marque

Ditel

puissance du système:

9 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

BLOC PHARES AT 3950Lm IP65 NP 1h

Quelques mots du fabricant :

Solutions de Visualisation et d´Affichage Led pour l´Industrie, les Services et le Commerce.
DITEL propose la gamme, la plus large d´Europe, d´Indicateurs Numériques de Tableau pour la monitorisation et contrôle de process industriels à partir de tout type de capteurs.
Les Afficheurs Grand Format DITEL permettent d´offrir une gamme complète d´afficheurs visibles à grande distance et bénéficiant d´une grande variété de conditions environnementales, apportant des améliorations significatives en matière de:
Productivité, Focalisation sur les Objectifs, Sécurité et Résultat.
Nos produits sont indiqués pour la Communication en Grandes Corporations de Services (Industrie, Logistique, Parkings, Services Financiers, Hôpitaux, Administrations Publiques), les Installations Sportives, Hôtels, Information Urbaine, et Retail.
Depuis 1984, notre capacité de fabrication et d´innovation nous permet d’adapter la visualisation aux besoins de nos clients.
Les produits DITEL sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de CINQ ans à compter de la date d’achat pour la série KOSMOS, et TROIS ans pour le reste de la gamme.

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel