Ditel - Fréquencemètre/tachymètre/compteur 11-265V ac/dc - JR-D

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Fréquencemètre/tachymètre/compteur 11-265V ac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V

  • tension d'alimentation DC - 11...265 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142712054

Réf. Sonepar

02636271205

Réf. Fournisseur

JR-D

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation DC:

11...265 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fréquencemètre/tachymètre/compteur - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel