Ditel - Indicateur de boucle 4-20mA auto-alimenté 48x24 mm - PICA40-LP

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Indicateur de boucle 4-20mA auto-alimenté 48x24 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • écran - LED

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 24 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435142705537

Réf. Sonepar

02636270553

Réf. Fournisseur

PICA40-LP

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Indicateur de boucle 4-20mA auto-alimente 48x24 mm

Les Atouts de l'article:

LE PLUS ECONOMIQUE Intégration facile Ultra compact 48x24Seulement 2 fils 4-20 mA - Afficheur passif pas besoin d'alimentationAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : par la propre boucle de signal 4-20 mA, Face avant IP65Chute de tension dans la boucle 4- 20 mA : < 5V.

Quelques mots du fabricant :

Solutions de Visualisation et d´Affichage Led pour l´Industrie, les Services et le Commerce.
DITEL propose la gamme, la plus large d´Europe, d´Indicateurs Numériques de Tableau pour la monitorisation et contrôle de process industriels à partir de tout type de capteurs.
Les Afficheurs Grand Format DITEL permettent d´offrir une gamme complète d´afficheurs visibles à grande distance et bénéficiant d´une grande variété de conditions environnementales, apportant des améliorations significatives en matière de:
Productivité, Focalisation sur les Objectifs, Sécurité et Résultat.
Nos produits sont indiqués pour la Communication en Grandes Corporations de Services (Industrie, Logistique, Parkings, Services Financiers, Hôpitaux, Administrations Publiques), les Installations Sportives, Hôtels, Information Urbaine, et Retail.
Depuis 1984, notre capacité de fabrication et d´innovation nous permet d’adapter la visualisation aux besoins de nos clients.
Les produits DITEL sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de CINQ ans à compter de la date d’achat pour la série KOSMOS, et TROIS ans pour le reste de la gamme.

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel