Non retournable

Ditel - Indicateur de process +2relais +4-20mA 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc - PICA101-P6

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Indicateur de process +2relais +4-20mA 48x24mm  21-53Vac/10-70Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation DC - 10.5...70 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142712702

Réf. Sonepar

02636271270

Réf. Fournisseur

PICA101-P6

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation DC:

10.5...70 V

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) + sortie 2relais +sortie 4-20mA - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc

Les Atouts de l'article:

ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24INCLUS : 2 Alarmes Relais SPST 5A@250Vac + Sortie Analogique 0/4-20mAEntrée Mesure- Process ±20mA ±60V ±10V ±100mV (Shunt extérieur)- Excitation Capteur 20V DC @ 30 mAAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.

Quelques mots du fabricant :

Solutions de Visualisation et d´Affichage Led pour l´Industrie, les Services et le Commerce.
DITEL propose la gamme, la plus large d´Europe, d´Indicateurs Numériques de Tableau pour la monitorisation et contrôle de process industriels à partir de tout type de capteurs.
Les Afficheurs Grand Format DITEL permettent d´offrir une gamme complète d´afficheurs visibles à grande distance et bénéficiant d´une grande variété de conditions environnementales, apportant des améliorations significatives en matière de:
Productivité, Focalisation sur les Objectifs, Sécurité et Résultat.
Nos produits sont indiqués pour la Communication en Grandes Corporations de Services (Industrie, Logistique, Parkings, Services Financiers, Hôpitaux, Administrations Publiques), les Installations Sportives, Hôtels, Information Urbaine, et Retail.
Depuis 1984, notre capacité de fabrication et d´innovation nous permet d’adapter la visualisation aux besoins de nos clients.
Les produits DITEL sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de CINQ ans à compter de la date d’achat pour la série KOSMOS, et TROIS ans pour le reste de la gamme.

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel