Ditel - Indicateur de process + 2relais 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA100-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435142705810
Réf. Sonepar
02636270581
Réf. Fournisseur
PICA100-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Ditel
Découvrez toute la gamme Ditel


