Ditel - Indicateur de process +2relais +RS485 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA104-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435142706848
Réf. Sonepar
02636270684
Réf. Fournisseur
PICA104-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24INCLUS : 2 Alarmes Relais SPST 5A@250Vac + RS485 ASCII, MODBUSEntrée Mesure- Process ±20mA ±60V ±10V ±100mV (Shunt extérieur)- Excitation Capteur 20V DC @ 30 mAAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.
Quelques mots du fabricant :
Solutions de Visualisation et d´Affichage Led pour l´Industrie, les Services et le Commerce.
DITEL propose la gamme, la plus large d´Europe, d´Indicateurs Numériques de Tableau pour la monitorisation et contrôle de process industriels à partir de tout type de capteurs.
Les Afficheurs Grand Format DITEL permettent d´offrir une gamme complète d´afficheurs visibles à grande distance et bénéficiant d´une grande variété de conditions environnementales, apportant des améliorations significatives en matière de:
Productivité, Focalisation sur les Objectifs, Sécurité et Résultat.
Nos produits sont indiqués pour la Communication en Grandes Corporations de Services (Industrie, Logistique, Parkings, Services Financiers, Hôpitaux, Administrations Publiques), les Installations Sportives, Hôtels, Information Urbaine, et Retail.
Depuis 1984, notre capacité de fabrication et d´innovation nous permet d’adapter la visualisation aux besoins de nos clients.
Les produits DITEL sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de CINQ ans à compter de la date d’achat pour la série KOSMOS, et TROIS ans pour le reste de la gamme.
Un produit Ditel
Découvrez toute la gamme Ditel


