Ditel - Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc - JR-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation DC - 11...265 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8435142710708
Réf. Sonepar
02636271070
Réf. Fournisseur
JR-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation DC:
11...265 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Ditel
Découvrez toute la gamme Ditel


