Ditel - Indicateur process/cellule de charge/potentiomètre processus rapides 12/24Vdc - GAMMA-M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation DC - 10...30 V
écran - LED
largeur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435142701713
Réf. Sonepar
02636270171
Réf. Fournisseur
GAMMA-M1
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
10...30 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
ACQUISITION GRANDE VITESSE MESURE VALEUR PIC 2.1 msTemps de réponse : Seuil Statique 2.1ms, Seuil Relais 2.4ms, Sortie Ana 200 HzEntrée Cellule de Charge, de 1 à 8 pont de jauge en parallèle- Linéarisation échelle affichage jusqu'à 31 points- 3 Filtres : Passe bas, Ecrêtage pic, Arrondi- Seuils sur : Rapide, Net, Brut, Peak, Vallée, Peak to PeakFonctions : OFF, ON, Latch, RScom, Surcharge, Surcharge + Latch- 34 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TOR- Surcharge : Programmation de la valeur de surcharge, protection équipementSignaux d´entrée mesure (convertisseur ?? ±15 bits) : - Process: ±1 VDC ±5 VDC ±10 VDC, ±20 mADC- Pont de Jauge : ±30 mV, ±60 mV, ±120 mV, ±300 mV, ±500 mV- Potentiomètre 120 ? à 100 k? (excitation 1,65 V)Excitation capteur de 24 V @ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-9999 à 9999), Cadence d'affichage 100 msAlimentation : 10-30 V DC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101
Quelques mots du fabricant :
Solutions de Visualisation et d´Affichage Led pour l´Industrie, les Services et le Commerce.
DITEL propose la gamme, la plus large d´Europe, d´Indicateurs Numériques de Tableau pour la monitorisation et contrôle de process industriels à partir de tout type de capteurs.
Les Afficheurs Grand Format DITEL permettent d´offrir une gamme complète d´afficheurs visibles à grande distance et bénéficiant d´une grande variété de conditions environnementales, apportant des améliorations significatives en matière de:
Productivité, Focalisation sur les Objectifs, Sécurité et Résultat.
Nos produits sont indiqués pour la Communication en Grandes Corporations de Services (Industrie, Logistique, Parkings, Services Financiers, Hôpitaux, Administrations Publiques), les Installations Sportives, Hôtels, Information Urbaine, et Retail.
Depuis 1984, notre capacité de fabrication et d´innovation nous permet d’adapter la visualisation aux besoins de nos clients.
Les produits DITEL sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de CINQ ans à compter de la date d’achat pour la série KOSMOS, et TROIS ans pour le reste de la gamme.
Un produit Ditel
Découvrez toute la gamme Ditel


