Ditel - Indicateur process/cellule de charge/potentiomètre processus rapides 28/48Vac - GAMMA-M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation DC - 24...48 V
écran - LED
largeur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435142721452
Réf. Sonepar
02636272145
Réf. Fournisseur
GAMMA-M2
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation DC:
24...48 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Ditel
Découvrez toute la gamme Ditel


