Ditel - Thermomètre 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA-T

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Thermomètre 48x24mm  85-265Vac/100-300Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V

  • tension d'alimentation DC - 100...300 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142703847

Réf. Sonepar

02636270384

Réf. Fournisseur

PICA-T

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...265 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...265 V

tension d'alimentation DC:

100...300 V

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Indicateur température (PT100, TC J,K et T) - 48x24 mm - Alim: 85-265Vac/100-300Vdc

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel